Profilatore in HMI con punta forante, taglio a tirare medio, non rivestito, ⌀ h10 DC: 8Mmm

Codice art.: 209435 8M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Profilo fresa A denti alterni
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura 135 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 35 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f per contornatura in POM GF25 0,22 mm/gir.
Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30 0,16 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tolleranza codolo h6
Tipo di prodotto Profilatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209435 8M
copia
EAN / GTIN 4045197477798
copia
Codice del produttore 209435 8M
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
GFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
120
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura alternata ad alte prestazioni e punta a 135° per la lavorazione economica di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Per la fresatura di scanalature in fase di sgrossatura.
Taglio a tirare, con spirale a destra per impiego normale.
Dim. 5M, 6M, 8M: Esecuzione extralunga.