{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Grado di finezza della dentatura | medio | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Profilo fresa | A denti alterni | |
| Modello | W | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Angolo di affilatura | 135 grado | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Avanzamento f per contornatura in POM GF25 | 0,44 mm/gir. | |
| Avanzamento f per contornatura in PEEK CF30 | 0,27 mm/gir. | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Tipo di prodotto | Profilatori |
| Codice articolo | 209435 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197477828 | |
| Codice del produttore | 209435 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |