Fresa a raggio completo in HMI, DLC, ⌀ f8 DC: 5mm

Codice art.: 207032 5
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
⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Raggio R 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 18 mm
⌀ Posizione libera D1 4,6 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,06 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207032 5
copia
EAN / GTIN 4045197849632
copia
Codice del produttore 207032 5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
600
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
550
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
170
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
170
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
320
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione.
Tolleranze: contorno del raggio = ±0,01 mm.

Nota:

Prodotto in sostituzione a n. art. 207030.