Fresa a raggio completo in HMI, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Codice art.: 207032 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00300105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0030 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 3 mm
Lunghezza codolo 33,85 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 3 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Lunghezza tagliente 6 mm
Lunghezza della testina 6 mm
Lunghezza della spalla 16 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a profilo tondo
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HA
Angolo di riavvolgimento 10 grado
Angolo di spoglia laterale 13 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 2
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 45 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 1,5 mm
Raggio 1,5 mm
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 16,15 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Lunghezza funzionale 6 mm
Peso 16 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare
Collarino colorato giallo
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 6 mm; 0,09 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207032 3
EAN / GTIN 4045197849618
Codice del produttore 207032 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
550
Alluminio > 10% Si
N
500
PMMA acrile
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione.
Tolleranze: contorno del raggio = ±0,01 mm.

Nota:

Prodotto in sostituzione a n. art. 207030.