{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Alu | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0180 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 18 mm | |
| Skaftlængde | 48,6 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,013 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter | 18 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Halsdiameter | 17 mm | |
| Skærlængde | 31 mm | |
| Hovedlængde | 31 mm | |
| Skulderlængde | 42 mm | |
| ISO-fræsertype | L | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HB | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 42 grader | |
| Hvirvelgradient | 42 mm | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius | 0,32 mm | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 44 mm | |
| Nyttelængde | 31 mm | |
| Samlet længde | 92 mm | |
| Funktionslængde | 68 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 13.000 min-1 | |
| Vægt | 254,4 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); formfræsning (matricefræsning); forsænkning (indstiksfræsning); langhulsfræser (borenotfræser); notfræsning; planfræsning | |
| Farvering | gul | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, min. | 0,32 mm | |
| Skæredybde maks. | 18 mm; 31 mm |
| Artikelnummer | 205256 18 | |
| EAN/GTIN | 4062406277000 | |
| Producentnummer | 205256 18 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |