Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 203085 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,18×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 23 mm
⌀ Posizione libera D1 3,9 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Numero di rompitrucioli 1
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,08 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,046 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203085 4
copia
EAN / GTIN 4062406573737
copia
Codice del produttore 203085 4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
360
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
330
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
290
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
180
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
150
Uni
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

ae max. = 0,18×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript