• A surcharge was added to this item price.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm

Codice art.: 203085 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0080 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 8 mm
Lunghezza codolo LS 39,7 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,009 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlSiN
Diametro tagliente Dc 8 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Diametro posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza tagliente Lc 24 mm
Lunghezza della testina L3 24 mm
Lunghezza della spalla 30 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 40 grado
Elica dinamica 40 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,16 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 50,21 grado
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 34 mm
Lunghezza utile L1 24 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Lunghezza funzionale 52 mm
Numero di giri max. 35.000 min-1
Peso 44 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare; Fresatura a svasare (fresatura a tuffo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura TPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio min. 0,16 mm
Profondità di taglio max. L2 24 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203085 8
EAN / GTIN 4062406569327
Codice del produttore 203085 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
290
Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

ae max. = 0,18×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.