• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 203085 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiSi
Strategia di truciolatura TPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 40 gradi
Classe di tolleranza e8
Larghezza dello smusso angolare 0,08 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 23 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Profondità di taglio max., Contornatura 16 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,18×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00601005
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Dimensione attacco 6
Lunghezza codolo LS 39,1 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 3,9 mm
Lunghezza della spalla 23 mm
Qualità di bilanciamento G 2,5
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 gradi
Marchio di stampo, specifico del produttore N
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 50,21 gradi
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Numero di scanalature per i trucioli 4
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 47 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 19 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a profilare (fresatura per stampi) (FFO); Fresatura a spianare (FPL); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio min. 0,08 mm
Profondità di taglio utilizzo Contornatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203085 4
EAN / GTIN 4062406573737
Codice del produttore 203085 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
290
Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

ae max. = 0,18×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.