• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Št. art.: 203085 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka prevlečeno
Strategija odrezovanja TPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Premer rezila Dc 4 mm
Dolžina rezila Lc 16 mm
Skupna dolžina L 65 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 40 stopinj
Tolerančni razred e8
Širina posnetja roba 0,08 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 29 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Globina reza min., Robljenje 0,08 mm
Globina reza maks., Robljenje 16 mm
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601005
Velikost vpenjalnega trna 0060
Dolžina držala LS 39,1 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-Fräser mit Spanteilern
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 3,9 mm
Dolžina glave L3 16 mm
Dolžina previsa 23 mm
Tip rezalnika ISO L
Uravnoteženje G 2,5 mit HB
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 4
Smer sukanja desni
Naklon spirale 40 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 50,21 stopinj
število lomilcev odrezkov 1
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
število vpenjalnih utorov 4
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 47 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 19 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO); plano rezkanje (FPL)
Barvni prstan zelena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 2
Uporaba globine reza Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203085 4
EAN/GTIN 4062406573737
Številka proizvajalca 203085 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
290
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

ae maks = 0,18×D za TPC-obdelavo.
hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.