{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiSi | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 4 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
| Bendras ilgis L | 65 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | e8 | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,08 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 23 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 16 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,18×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00601005 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 6 | |
| Koto ilgis LS | 39,1 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 3,9 mm | |
| Pečių ilgis | 23 mm | |
| Kokybės derinimas | G 2,5 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją | N | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Pjovimo kampas maks. | 50,21 laipsniai | |
| drožlialaužių skaičius | 1 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Įrankių naudojimo grupė | N | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Veikimo ilgis | 47 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 19 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,08 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 203085 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406573737 | |
| Gamintojo numeris | 203085 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |