{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 0,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,01 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,6 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 2 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 0,38 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 65 HRC | 0,0023 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,0029 mm | |
Velocità di taglio vc in acciaio < 65 HRC | 50 m/min | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
201641 0,4X2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197358240
copia |
|
Codice del produttore |
201641 0,4X2
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |