Pad di ricarica senza fili singolo

Codice art.: 1979WP-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1979WP-1
copia
EAN / GTIN 4000896227952
copia
Codice del produttore 1979WP-1
copia
Numero-L L60140 4915
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ricarica senza fili delle torce a LED della serie 1979W
  • Uscita USB aggiuntiva per la ricarica di altri apparecchi
  • Corrente in uscita senza fili max.: 850 mA
  • Posizionamento autonomo ottimizzato di una torcia sul pad
  • Corrente di carica 1 A
  • Magneti di supporto sul retro del pad per il fissaggio su superfici ferrose
  • 4 fori per viti
  • Incl. cavo USB-C 100 cm e alimentatore USB
  • Ingresso USB-C 5 V
  • Possibilità di ricarica tramite pad o uscita USB
  • Alimentazione corrente elettrica: Cavo USB (USB C)