Calibro a becco di nonio, 0-1000 mm, 0,02 mm, regolazione fine, sistema metrico

Codice art.: 160-104
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 1.000 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 160-104
copia
EAN / GTIN 4946368024264
copia
Codice del produttore 160-104
copia
Numero-L L40010 1280
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro con superfici di misurazione arrotondate è disponibile con o senza dispositivo di regolazione fine e offre i seguenti vantaggi: Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del braccio di misurazione. Scala e sono cromate e consentono una facile lettura del nonio

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1000
Campo di misura: 0 - 1000 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,07 mm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti