Şubler vernier, ciocuri rotunjite, 0-1000 mm, 0, 02 mm, reglaj fin, metric

Cod articol.: 160-104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Material oţel superior (INOX)
Suprafaţă de măsurare rotunjit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Ajustare fină Da
Blocare Şurub de blocare superior
Tehnică de măsurare Analog
Gradaţie vernier mm/Inch Da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 160-104
EAN / GTIN 4946368024264
Număr producător 160-104
L-Număr L40010 1280
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Şublerele vernier cu ciocuri de măsurare rotunjute vin cu şi fără ajustare fină. Măsurătorile interne și externe pot fi citite direct din partea de sus/jos. Cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurarea dimensiunilor interne. Suprafața cromată satinată a scalei asigură o bună lizibilitate.

Caracteristică:

  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,07 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,07 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Măsurarea internă a: 20,1 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 1,000
  • Cu șurub de fixare în partea superioară: Da
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,02 mm

Livrare:

Livrare în cutie