Pied à coulisse à bec vernier, 0-1000 mm, 0,02 mm, réglage fin, métrique

Réf.: 160-104
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
Emballage Carton
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface de mesure forme arrondie
Plage de mesure min 0 mm
Réglage fin oui
Blocage vis de blocage en haut
métrologie mode analogique
graduation vernier mm/pouces oui
exécution pièces de lecture chromage mat
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 160-104
EAN / GTIN 4946368024264
Réf. fabricant 160-104
Article hors catalogue L40010 1280
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse à surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants: Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. Échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,07 mm
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,07 mm
  • Taille / dimension: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Mesure intérieure de: 20,1 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1,000
  • Avec vis de blocage en haut: Oui
  • Valeur de graduation: 0,02 mm

Livraison:

Livraison dans une boîte