Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2,5×D, AlTiN, M: M4

Codice art.: 139664 M4
copia
Sconto
193,14 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura M; M; EG-M; EG-M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 0,7 mm
⌀ Nominale DC 3,1 mm
Lunghezza taglienti Lc 10,15 mm
Lunghezza codolo Ls 36,1 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
⌀ Colletto D1) 5 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 10,85 mm
Passaggio interno per LR
Numero denti Z 4
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,02 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 10,15 mm
Serie Master TM
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139664 M4
copia
EAN / GTIN 4067263126751
copia
Codice del produttore 139664 M4
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
190
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
125
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
115
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
75
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
70
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
45
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
105
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
175
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139664 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139664 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto