• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2,5×D, AlTiN, M: M4

Número de artículo: 139664 M4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Tipo de rosca M
Diámetro del filo Dc 3,1 mm
Paso de rosca 0,7 mm
Longitud de filo Lc 10,15 mm
Longitud total L 58 mm
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud vástago LS 36,1 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Refrigeración interior sí
Empleo con tipo de perforación Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante
Perfil total sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Vorschub pro Zahn fz 0,02 mm
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600100
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 6
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master TM
Denominación del fabricante GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Diámetro posición libre D1 5 mm
Diámetro nominal de la rosca 4 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 15 grados
De la espiral 36,346 mm
División de los cortes Desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Aplicación interior/exterior Interior
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 10,15 mm
Longitud funcional 58 mm
Número de revoluciones máx. 30.000 min-1
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139664 M4
EAN / GTIN 4067263126751
Número del fabricante 139664 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139664 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139664 + 129100 HE.