Maschio a macchina 6G DIN 371, non rivestito, M: M2

Codice art.: 131300 M2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3 6G
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 1,6 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 131300 M2
copia
EAN / GTIN 4045197069573
copia
Codice del produttore 131300 M2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
13
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
15
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Classe di tolleranza ISO 3 / 6G
= maggiorazione 0,02 − 0,04 mm.

Uso:

Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti