Gwintowniki maszynowe 6G DIN 371, bez powłoki, M: M2

Nr art.: 131300 M2
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
128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M2-6G
Skok gwintu 0,4 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 3 6G
Średnica otworu pod gwint 1,6 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Długość całkowita L 45 mm
Kształt nakroju B
Norma DIN 371
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00282105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2,8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 32 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer 6G DIN 371, unbeschichtet
Średnica skrawania D 2 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2 mm
Średnica nakroju 1,6 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 11 mm
Długość nakroju 1,2 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 2
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 45 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 6 mm
Masa 5 g
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131300 M2
EAN / GTIN 4045197069573
Numer producenta 131300 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ze ścięciem w nakroju. Klasa dokładności ISO 3 / 6 G= naddatek wymiarowy: 0,02-0,04 mm.

Zastosowanie:

Do detali, które będą powlekane galwanicznie lub uległy
niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.