• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Rettifica codoli, Modello: HB

Codice art.: 129100 HB
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Rettifica (riaffilatura)
Tipo di intaglio codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129100 HB
EAN / GTIN 2050001113979

Descrizione

Esecuzione:

DIN 6535 HB – Stabilità elevata e trasmissione della forza sicura

Il codolo HB a norma DIN 6535 è caratterizzato da una geometria di base cilindrica con una superficie di serraggio tronca parallela all’asse. Questa superficie di serraggio impedisce una torsione dell’utensile nel mandrino e garantisce un collegamento ad accoppiamento geometrico sicuro. La superficie di serraggio è progettata per la vite di serraggio di un attacco Weldon. Il codolo HB dimostra tutta la sua validità soprattutto nelle lavorazioni ad alta intensità con forze di taglio elevate.

Vantaggi:

  • Elevata forza di serraggio e assenza di torsione dell’utensile nel supporto
  • Ideale per applicazioni di fresatura, uso limitato per applicazioni di foratura
  • Compatibile con i mandrini Weldon per ottenere una trasmissione della forza affidabile
  • Trasmissione della coppia elevata

Raccomandazioni:

Il codolo HB è particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono un serraggio fisso dell’utensile, come la sgrossatura o la lavorazione di materiali duri. Per garantire prestazioni ottimali, gli utensili con codolo HB dovrebbero essere utilizzati in mandrini Weldon o a pinza idonei.

Nota:

Esecuzione HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
Per esecuzione HB indicare anche il n. art. 129100HB.
Non adatto a mandrini portautensili a calettare o a mandrini idraulici. Lavorazione speciale – restituzione esclusa.