• Artykuły serwisowe nie mogą być zamawiane oddzielnie, ale muszą być dodane do pasującego artykułu.

Szlifowanie ściernicą trzpieniową, Typ: HB

Nr art.: 129100 HB
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu (Ponowne) szlifowanie
Rodzaj szlifu chwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 129100 HB
EAN / GTIN 2050001113979

Opis

Wykonanie:

DIN 6535 HB – wysoka stabilność i niezawodne przenoszenie siły

Trzpień HB wg DIN 6535 charakteryzuje się cylindryczną geometrią podstawy z powierzchnią mocowania spłaszczoną równolegle do osi. Ta powierzchnia mocowania zapobiega obróceniu się narzędzia w uchwycie mocującym i zapewnia bezpieczne połączenie kształtowe. Powierzchnię mocowania opracowano z myślą o śrubie mocującej uchwytu Weldon. Trzpień HB pokazuje swoje mocne strony szczególnie w przypadku intensywnych warunków obróbki z wysokimi siłami skrawania.

Zaleta:

  • Wysoka siła mocowania i brak obracania się narzędzia w uchwycie
  • Idealnie nadaje się do frezowania, warunkowo do zastosowań w wierceniu
  • Kompatybilność z oprawkami Weldon dla niezawodnego przenoszenia siły
  • Przenoszenie wysokich momentów obrotowych

Zalecenie:

Trzpień HB nadaje się w szczególności do zastosowań wymagających mocnego mocowania narzędzi, jak np. obróbka zgrubna lub obróbka twardych materiałów. W celu zapewnienia optymalnej wydajności, narzędzia z trzpieniem HB należy stosować w odpowiednich oprawkach Weldon lub tulejach zaciskowych.

Wskazówka:

Wersja HB jest dostępna w tej samej cenie co HA.
HB – dodatkowo podać numer 129100HB.
Nie nadaje się do oprawek termokurczliwych i oprawek zaciskowych. Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu.