Testa di foratura e fresatura radiale, pinza di serraggio 320 470E (ER32 Ø3-20) Articolo successivo: (MNR) 223230, 60.65321809DW02IKGL

Codice art.: 129021
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129021
copia
EAN / GTIN 4069739072616
copia
Codice del produttore 60.65321809DW02IKGL
copia
Produttore EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT65, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.65321809DW02IKGL
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 94
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 108 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 72 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello