Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 350 x 50 x 127 mm 190 X 10

Codice art.: 12696
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12696
copia
EAN / GTIN 9003170126960
copia
Codice del produttore 12696
copia
Numero-L L50140 1208
copia
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco per rettifica in piano pendolare garantisce un impiego universale su acciai altolegati e HSS. Ciò è ottenuto grazie all’impiego di corindoni speciali e miscele con corindoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Le migliori prestazioni di asportazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454A. Il livello di qualità immediatamente superiore è il disco VIB-STAR CBN di Tyrolit con legante in resina sintetica.

Proprietà:

  • Forma: incassato su un lato
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 190 X 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 350 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foro: 127 mm
  • Materiali adatti: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di asportazione
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica in piano pendolare di pezzi in acciai altolegati e HSS