10 mm (3/8″) QuickRelease-Feinzahngelenkknarre RSW.4.5° L.300 mm

Codice art.: 12261010
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12261010
copia
EAN / GTIN 4018754286379
copia
Codice del produttore 12261010
copia
Numero-L L60010 6237
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • reversibile
  • 80 denti
  • Con blocco di sicurezza QuickRelease
  • Con manico bicomponente
  • La leva dell'impugnatura può essere ruotata verso l'alto e verso il basso di circa 90°, è bloccata e bloccata nelle seguenti posizioni:
· dritto
  • · 30° verso l'alto
  • · 60° verso l'alto
  • · 30° verso il basso
  • ;
    • Rilasciare il blocco mediante un pulsante nell'area di impugnatura
    • Per lavorare in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 4,5°
    • Protezione FOD grazie al design senza vite
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Proprietà:

    • a: 14,5 mm
    • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
    • Guida quadrata esterna (pollici): 3/8″
    • Lunghezza [mm]: 300 mm
    • Numero di denti: 80
    • Peso: 350 g
    • Larghezza mm (b): 28,2 mm
    • Angolo di lavoro: 4.5 °