10 mm (3/8″) QuickRelease fin-tandet fleksibel ledskralde WA.4,5 ° L.300 mm

Art.-nr.: 12261010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12261010
EAN/GTIN 4018754286379
Producentnummer 12261010
L-nummer L60010 6237

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kan omskiftes
  • 80 tænder
  • Med QuickRelease sikkerhedslås
  • Med 2-komponent håndtag
  • Håndtaget kan drejes op og ned ca. 90 grader, låses og låses i følgende positioner:
· lige
  • · 30 grader opad
  • · 60 grader opad
  • · 30 grader nedad
  • ;
    • Slip låsen ved hjælp af en trykknap i håndtagsområdet
    • Til arbejde i trange rum, med en arbejdsvinkel på kun 4,5 grader
    • Fod-forebyggende ved skrueløst design
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Egenskab:

    • a: 14,5 mm
    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
    • Længde [mm): 300 mm
    • Antal tænder: 80
    • Vægt: 350 g
    • Bredde mm (b): 28,2 mm
    • Arbejdsvinkel: 4.5 °