Punta speciale in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, ⌀ DC ±0,003: 1mm

Codice art.: 121201 1
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
⌀ DC ±0,003 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,003
  • Numero taglienti Z: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 5×D
Tolleranza ⌀ nominale ±0,003
Numero taglienti Z 1
Angolo di affilatura 120 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 5,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 7 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in PEEK 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 121201 1
copia
EAN / GTIN 4045197715418
copia
Codice del produttore 121201 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
30
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
40
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
40
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta di precisione per materie plastiche. Autocentratura mediante geometria ad 1 tagliente per la massima stabilità dimensionale. Scanalature elicoidali lucidate per una truciolatura ottimale. Possibilità di rispettare il campo di tolleranza IT7 dall’ingresso del ⌀ fino all’uscita del ⌀ grazie all'affilatura speciale.Tolleranza: Dim. ⌀ nominale ±0,003 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare la forma HB con n. art. 121201 + 129100HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 121201 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript