Chiave aperta Z 16 1/4″.

Codice art.: 1211421
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1211421
copia
EAN / GTIN 4002805924143
copia
Codice del produttore 1211421
copia
Numero-L L60160 4513
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
  • Larghezza totale [mm]: 20,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 20,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 1/4″
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello