Vpenjalni ključ 16 Z, 1/4″

Št. art.: 1211421
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 4-6 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1211421
Kopiraj
EAN/GTIN 4002805924143
Kopiraj
Številka proizvajalca 1211421
Kopiraj
L-število L60160 4513
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 16 mm
  • Skupna širina [mm]: 20,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 20,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1/4″
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke