Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1/4″

Artikelnummer: 1211421
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1211421
Kopiëren
EAN/GTIN 4002805924143
Kopiëren
Nummer fabrikant 1211421
Kopiëren
L-nummer L60160 4513
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 16 mm

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • Totale breedte [mm]: 20,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 20,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1/4″
  • Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen