Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 16mm

Codice art.: 118505 16
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
⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo con 3 superfici di serraggio
  • Tolleranza ⌀: −0,05 / 0,15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Esecuzione piatta
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
⌀ Gambo 10 mm
Tolleranza ⌀ −0,05 / 0,15 mm
Lunghezza L 11,8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118505 16
copia
EAN / GTIN 4045197673824
copia
Codice del produttore 118505 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
Grafite, GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a tazza e codolo in un pezzo unico (temprato), quindi estremamente stabile e con concentricità perfetta.
I taglienti sottili in metallo duro con angolo di spoglia superiore positivo e ampio angolo di spoglia secondario garantiscono un’ottima prestazione anche con pressione ridotta.
Punta da centro intercambiabile, codolo con 3 superfici di serraggio.
Spessore di taglio 1,9 mm per tutte le dimensioni. Tolleranza ⌀: + 0,15 / − 0,05 mm.
Dimensione L: tutte le Dim. = 11,8 mm.

Uso:

Per impiego su macchine fisse. Molto indicato per materie plastiche rinforzate con fibra.
Soltanto per materiali piani fino a max. 5 mm di spessore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti