• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wykrawarki koronowe z ostrzami HM płaskie, ⌀ DC: 16mm

Nr art.: 118505 16
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
219 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Wykrawarka koronowa
Min. średnica skrawania Dc min.
16 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Materiał skrawający
HM
Maksymalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta
-0,05 mm
Maks. tolerancja producenta
0,15 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,15 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
-0,05 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
5 mm
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118505 16
EAN / GTIN 4045197673824
Numer producenta 118505 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Korona i chwyt z 1 kawałka(hartowane), co daje bardzo stabilny i dokładny ruch obrotowy.Wąskie płytki skrawające z węglików spiekanychododatnim kącie natarciaidużym kącie przyłożeniapozwalają uzyskać wys. wydajność przy małej sile skrawania.Wymienne wiertło prowadzące, chwyt z 3 płaszczyznami mocującymi.
szerokość skrawania 1,9 mm dla wszystkich wielkości. Tolerancja ⌀: +0,15 / −0,05 mm.
Wymiar L: 11,8 mm.

Zastosowanie:

Do zastosowania w maszynach stacjonarnych. Dobrze nadaje się do tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami (GFK i CFK).
tylko do elementów płaskich o grubości maks.5 mm.