Kärnhålsborr HM kort 16 mm HOLEX

Article no.: 118505 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
174 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor
  • ⌀-tolerans: −0,05/0,15

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 16 mm
Utförande plan
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
Skaft-⌀ 10 mm
⌀-tolerans −0,05/0,15 mm
längd L 11,8 mm
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118505 16
EAN / GTIN 4045197673824

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, glasfiber
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Borrkrona och skaft från ett stycke (härdat), därför ytterst stabilt och med perfekt rundgång.
Smala skärplattor av hårdmetall med positiv spånvinkel och stor släppningsvinkel leder till god skärverkan vid lågt skärtryck.
Utbytbart centrumborr, skaft med tre spännytor.
Skärbredd 1,9 mm vid alla storlekar. ⌀-tolerans: + 0,15 / − 0,05 mm.
Mått L: Alla strl = 11,8 mm.

Användningsdata:

För användning i stationära maskiner. Lämpar sig väl för fiberarmerade plaster (GFK och CFK).
Endast för platt material med högst 5 mm tjocklek.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen