Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338, Modello: 1-10

Codice art.: 115470 1-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per punte 1 mm - 10 mm
Per punte a misure crescenti di 0,5 mm
Tipo di prodotto Cassetta vuota

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115470 1-10
copia
EAN / GTIN 2050001112682
copia
Codice del produttore 115470 1-10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Da corredare con gli assortimenti di ricambio, adatte per punte elicoidali DIN 338.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello