Kassett tom, för spiralborr DIN 338 1-10 mm GARANT

Article no.: 115470 1-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
96 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för borrar 1 mm - 10 mm
för borrar med inkrement 0,5 mm
Produktslag Tom kassett

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115470 1-10
EAN / GTIN 2050001112682

Beskrivelse

Utförande:

Avsedda att utrustas med påfyllningssatser, passar till spiralborr enligt DIN 338.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen