Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz, Típus: 1-10

Cikkszám: 115470 1-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúróhoz 1 mm - 10 mm
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
Termék fajtája Kazetta, üres

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 115470 1-10
EAN / GTIN 2050001112682
Gyártó száma 115470 1-10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Utántöltő készletek tárolásához, alkalmas DIN 338 szerinti csigafúrókhoz.