Piattaforma di montaggio con accesso alle scale

Codice art.: 11305
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11305
copia
EAN / GTIN 4031405113053
copia
Codice del produttore 011305
copia
Numero-L L90240 12
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Telaio pieghevole realizzato con aste rettangolari per tubi con cerniere autobloccanti
  • Scala girevole con gradini di 200 mm di profondità per una salita sicura
  • Rulli di sollevamento facili da usare per spostarsi da un luogo all'altro
  • Corrimano a due lati, ringhiere della piattaforma e ginocchia per la massima sicurezza sul lavoro
  • Corsia della porta in condizione di assemblaggio
  • Salvaspazio per il trasporto e lo stoccaggio, in quanto può essere utilizzato come carrello di trasporto quando ripiegato
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Piattaforma a prova di step per un supporto stabile
  • Applicazioni flessibili grazie a tre diverse altezze di montaggio
  • La consegna è completamente assemblata
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Larghezza impalcatura: 802 mm
  • Altezza ponteggio: 1944 mm
  • Lunghezza ponteggio: 2682 mm
  • Altezza: 1940 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Altezza supporto: 990 mm
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 990
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 250 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Larghezza gradino: 486 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello