Montageplatform med trappeadgang

Art.-nr.: 11305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11305
EAN/GTIN 4031405113053
Producentnummer 011305
L-nummer L90240 12

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Drejelig trappe med trin 200 mm dyb for en sikker stigning
  • Letanvendelige løfteruller til flytning fra sted til sted
  • Dobbeltsidede gelændere, platformsgelændere og knælister for maksimal arbejdssikkerhed
  • Dørgang i samlet stand
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring, da den kan bruges som transportvogn, når den foldes sammen
  • Fire Ø 125 mm drejelige hjul med bremser
  • Trinsikker platform til en fast stand
  • Fleksible anvendelser takket være tre forskellige monteringshøjder
  • Levering er fuldt samlet
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W06
  • Stilladsbredde: 802 mm
  • Stilladshøjde: 1944 mm
  • Stilladslængde: 2682 mm
  • Højde: 1940 mm
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Standehøjde: 990 mm
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 990
  • Perronlængde: 1800 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Trin-/trinafstand: 250 mm
  • Antal trin/trin: 3 trin
  • Trin/trindybde: 200 mm
  • Trinbredde: 486 mm

Egnede produkter

Tilbehør