Montažna ploščad z dostopom po stopnicah

Št. art.: 11305
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11305
Kopiraj
EAN/GTIN 4031405113053
Kopiraj
Številka proizvajalca 011305
Kopiraj
L-število L90240 12
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Zložljiv okvir iz pravokotnih cevnih rešetk s samozapornimi tečaji
  • Vrtljivo stopnišče s stopnicami globine 200 mm za varen vzpon
  • Za uporabo preprosti dvižni valji za premikanje iz kraja v kraj
  • Dvostranske ograje, ograje za platformo in trakovi za kolena za maksimalno varnost pri delu
  • Prehod vrat v sestavljenem stanju
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje, saj se lahko uporablja kot transportni voziček, ko je zložen skupaj
  • Štiri Ø 125 mm vrtljiva kolesa z zavorami
  • Stopničasta platforma za trdno stojalo
  • Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč trem različnim višinam namestitve
  • Dostava je v celoti sestavljena
  • Razred tovora/skupina odrov 2: 1,5 kN/m²

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Nosilnost: 1,5 kN/m2
  • Razred širine: W06
  • Širina podesta: 802 mm
  • Višina odra: 1944 mm
  • Dolžina odra: 2682 mm
  • Višina: 1940 mm
  • Razred tovora: 2
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Maks. Višina stojala: 990 mm
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 990
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm
  • Premer valja: 125 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 250 mm
  • Število korakov/prečk: 3 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 200 mm
  • Širina koraka: 486 mm