• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

MARTOR SECUNORM SMARTCUT 110100 , sfuso

Codice art.: 110100.08
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110100.08
copia
EAN / GTIN 4002632916588
copia
Codice del produttore 110100.08
copia
Numero-L L60170 100033
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Ecco quanto può essere intelligente un utensile da taglio. Con lama in acciaio inox.
Se si tiene in mano il coltello di sicurezza, si saprà immediatamente perché l'enfasi è su SMART. Ad esempio, Smart è leggero e compatto. O che sia adatto a quasi tutti i materiali da taglio. Smart è anche il fatto che anche un formato così piccolo è dotato di una ritrazione automatica della lama. E Smart non è da ultimo la sua grande popolarità come attraente coltello pubblicitario.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Monouso, due vantaggi
    SECUNORM SMARTCUT è un coltello monouso. Ciò significa per voi: Nessun rischio di lesioni durante la sostituzione della lama. Inoltre, la lama non può essere persa nel processo di produzione.
  • Cursore a due lati
    con destra? A sinistra? Non si pone questo problema. Perché abbiamo dotato SECUNORM SMARTCUT di un cursore accessibile da entrambi i lati. Scegli tu stesso!
  • Con un peso leggero
    di soli 17 g, SECUNORM SMARTCUT è davvero leggero. Ciò consente inoltre di tagliare in modo rapido ed efficiente. Senza la mano e il braccio stancanti.
  • Maneggiare il prodotto in modo perfetto
    non solo sembra pratico. Il piccolo manico arrotondato si adatta perfettamente alla mano. Altro ancora: Per evitare che il pollice scivoli, il cursore è dotato di scanalature.
  • Non perderti
    KOMPAKT SECUNORM SMARTCUT: Non devi fare a meno di un occhiello per il fissaggio e il trasporto.
  • Materiali di taglio principali:
    Avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo
    cartone: Pellicola fino a 2 veli
    e nastri di carta
  • Applicazione di taglio:
    Nastro adesivo aperto
    tagliare film avvolgenti o estensibili
    tagliare il cartone aperto/coprire lateralmente

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 2 lati
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 11, 6 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Pellicola e rete di carta, filati, cordoncino
  • Applicazione di taglio: Aprire il nastro adesivo, tagliare le pellicole di avvolgimento o di allungamento, aprire il cartone/coprire i lati
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lunghezza uscita lama (max): 13, 7 mm
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 63
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA