Regolatore di pressione «multifix», compreso manometro, BG 3, G 3/4, 0, 2 - 6 bar

Codice art.: 100428
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie multifix
Lunghezza complessiva 68,8 mm
Larghezza complessiva 134,1 mm
Altezza complessiva 99 mm
Valore della portata 8.700 l/min
Pressione di lavoro da 0,2 bar
Pressione di lavoro fino a 6 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/4 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100428
EAN / GTIN 4047322164450
Codice del produttore 100428
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «multifix», compreso manometro, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 2 - 6 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/4
  • Flusso: 8700 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C