Regolatore di pressione «multifix», compreso manometro, BG 3, G 1/2, 0, 1 - 3 bar

Codice art.: 100423
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie multifix
Denominazione originale prodotto Druckregler »multifix«
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Esecuzione Unità di manutenzione in 2 pezzi
Lunghezza complessiva 68,8 mm
Larghezza complessiva 134,1 mm
Altezza complessiva 99 mm
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Raccordo filettato
Materiale corpo alluminio
È composto da pressure regulator; pressure gauge
Diametro 63 mm
Valore della portata 8.700 l/min
Pressione di lavoro da 0,1 bar
Pressione di lavoro fino a 3 bar
Tipo di collegamento, Regolatore di pressione Raccordo filettato
Filettatura interna 1/2 pollici
Tipo di prodotto Unità di manutenzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100423
EAN / GTIN 4047322164283
Codice del produttore 100423
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «multifix», compreso manometro, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 1 - 3 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/2
  • Flusso: 8700 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 3 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 4 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "multifix" Visualizza tutto