Regolatore di pressione «multifix», compreso manometro, BG 1, G 1/4, 0, 5-16 bar

Codice art.: 100418
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie multifix
Denominazione originale prodotto Druckregler »multifix«
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Esecuzione Unità di manutenzione in 2 pezzi
Lunghezza complessiva 94,8 mm
Larghezza complessiva 47,8 mm
Altezza complessiva 67 mm
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo ghisa malleabile
È composto da Regolatore di pressione; Manometri
Lunghezza 94,8 mm
Larghezza 47,8 mm
Altezza, Regolatore di pressione 67 mm
Diametro 27,8 mm
Valore della portata 2.100 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 16 bar
Tipo di collegamento, Regolatore di pressione Raccordo filettato
Filettatura interna 1/4 pollici
Tipo di prodotto Unità di manutenzione
Materiale corpo ghisa malleabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100418
EAN / GTIN 4047322163927
Codice del produttore 100418
Numero-L L00970 119663
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «multifix», manometro incluso, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 5 - 16 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 2100 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 25 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C