Regolatore di pressione «multifix», compreso manometro, BG 3, G 3/4, 0, 1 - 3 bar

Codice art.: 100427
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
Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie multifix
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 68,8 mm
Larghezza complessiva 134,1 mm
Altezza complessiva 99 mm
Valore della portata 8.700 l/min
Pressione di lavoro da 0,1 bar
Pressione di lavoro fino a 3 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Raccordo filettato
Materiale corpo ghisa malleabile
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo ghisa malleabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100427
EAN / GTIN 4047322164436
Codice del produttore 100427
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «multifix», manometro incluso, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 1 - 3 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/4
  • Flusso: 8700 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 3 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 4 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C