Regolatore con filtro «multifix», contenitore in policarbonato, BG 1, G 3/8, 0, 2-6 bar, HA

Codice art.: 100473
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
Pressione di lavoro max. 16 bar
Serie multifix
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 47,8 mm
Larghezza complessiva 67 mm
Altezza complessiva 192,1 mm
Pressione di lavoro da 0,2 bar
Pressione di lavoro fino a 6 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100473
EAN / GTIN 4047322344920
Codice del produttore 100473
Numero-L L00970 119697
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «multifix» con contenitore in policarbonato e manometro, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 2 - 6 bar, valvola di scarico: HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 1600 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C