• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Distributore di bendaggio Soft Foam, Modello: 51011024

Codice art.: 098602 51011024
copia
Sconto
31,06 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 121 mm
Altezza 281 mm
Profondità 170 mm
Tipo di prodotto Benda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098602 51011024
copia
EAN / GTIN 7310610028039
copia
Codice del produttore 51011024
copia
Produttore Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Descrizione

Esecuzione:

Il distributore Soft Foam può essere utilizzato per un migliore prelievo dei bendaggi Soft Foam. Rapida disponibilità con dispositivo di taglio integrato. Ideale accanto all’equipaggiamento di pronto soccorso.
Dim.: 121×281×170 mm (larghezza × altezza × profondità).

Contenuto:

Distributore di bendaggio Soft Foam incl. bendaggio Soft Foam blu n. art. 098589 51011010.