Dispenser de plasturi din spumă moale 51011024

Cod articol: 098602 51011024
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 121 mm
Înălţime 281 mm
Adâncime 170 mm
Tip produs Materiale de pansare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098602 51011024
EAN / GTIN 7310610028039
Număr producător 51011024

Descriere

Execuţie:

Dispenserul Soft Foam poate fi utilizat pentru o mai bună extragere a bandajelor Soft Foam. Disponibilizează rapid, cu dispozitiv de tăiere integrat. Este ideal împreună cu echipamentul de prim ajutor.
Dimensiuni: 121×281×170 mm (l×h×a).

Conţinut:

Dispenser de bandaje din spumă moale, inclusiv bandaj albastru din spumă moale Cod 098589 51011010.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb