{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | 1500171 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Guaina conduttrice presente | sì | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C - 23 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 60 % | |
Colore | traslucida | |
Lunghezza | 5,5 m | |
Larghezza | 25,4 mm | |
Spessore | 0,3 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo |
098235 5,5
copia |
|
EAN / GTIN |
840779151332
copia |
|
Codice del produttore |
7100204331
copia |
|
Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |