• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Ruban adhésif Quick Wrap, Longueur: 5,5m

Réf.: 098235 5,5
Prix par 1 Unité (CHF 10,73 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1500171
Type de ruban adhésif une face
Support présent oui
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Couleur translucide
Longueur 5,5 m
Largeur 25,4 mm
Epaisseur 0,3 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Réf. fabricant 7100204331
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

En combinaison avec l’anneau de retenue 098230 réf. FIX3, le ruban adhésif Quick Wrap permet immédiatement une fixation fiable. S’adapte à chaque forme de surface et ne laisse pas de résidus de colle. Caoutchouc silicone autovulcanisant et tissu de fibre de verre à l’intérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.