• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici UltraNeo 450, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094770 10
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    9,27 € / 1 paia
  • da 10 paia
    7,73 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (LMNST)
  • Norma/regolamento: EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 Modello A (LMNST)
Resistenza alle sostanze chimiche LMNST
EN 388 2121X
Materiale Neoprene, lattice
Materiale supporto Neoprene, lattice
AQL 0,65
Lunghezza 410 mm
Spessore 0,75 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Materiale fodera Lattice naturale
Spessore (parete) 0,75 mm
Norma/regolamento EN 374
Tempo di permeazione per acetone al 99% 10-30 min
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% 10-30 min
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 240-480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% >480 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% 120-240 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 120-240 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094770 10
copia
EAN / GTIN 3245424503103
copia
Codice del produttore TECHNIC 450
copia
Produttore/persona responsabile Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
UltraNeo 450. Guanto in neoprene con protezione media contro i prodotti chimici. Finitura zigrinata per una buona presa, unitamente a elasticità e destrezza. Protezione dell'avambraccio grazie alla manica lunga.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.