• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNeo 450, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094770 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    10,08 € / 1 pora
  • Nuo 10 pora
    8,40 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (LMNST)
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 10
EN 374 Tipas A (LMNST)
Atsparumas chemikalams LMNST
EN 388 2121X
Medžiaga Neoprenas, lateksas
Pagrindo medžiaga Neoprenas, lateksas
AQL 0,65
Ilgis 410 mm
Storis 0,75 mm
Spalva juodas
Paskirtis daugkartin.
Pamušalo medžiaga natūralus lateksas
Sienelės storis 0,75 mm
Norma/Direktyva EN 374
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % 30-40 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 120-240 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 120-240 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094770 10
EAN / GTIN 3245424503103
Gamintojo numeris TECHNIC 450
Gamintojas / atsakingas asmuo Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
UltraNeo 450. Neopreninės pirštinės su vidutinio lygio apsauga nuo chemikalų. Geras sukibimas, nes profilis neslidus, elastiškos ir nevaržo pirštų judesių. Dilbius saugo prailginti riešai.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.